Motion
590688
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 9.375 , dia. ext. 12.750 po, largeur totale 1.250 po, conception HDSA1 , caoutchouc nitrile (NBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI01323293
N° MFR590688
Prix1,507.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 9.375 , dia. ext. 12.750 po, largeur totale 1.250 po, conception HDSA1 , caoutchouc nitrile (NBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI01323293
N° MFR590688
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
Prix1,507.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.750 po
  • Largeur totale
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.375 po
  • Poids
    5.19 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    402500;402502;402504;402506
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311094184
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
590688 JOINT D’HUILE
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
  • Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants