Motion
D4A-1114N
Interrupteur de fin de course D4A – Usage général – Boîte d’interrupteur : SPDT, double rupture, sans indicateur, Tête : Tige flexible, Tige en plastique
N° D’ARTICLE MI01323333
N° MFRD4A-1114N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur de fin de course D4A – Usage général – Boîte d’interrupteur : SPDT, double rupture, sans indicateur, Tête : Tige flexible, Tige en plastique
N° D’ARTICLE MI01323333
N° MFRD4A-1114N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE LIMITE D4A1114N
  • Le double joint sur la tête, un couvercle de joint complet et d’autres caractéristiques assurent une meilleure étanchéité (conforme aux normes UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
  • Large plage de températures de fonctionnement standard : −40°C à +100°C (type standard)
  • Modèles avec caoutchouc fluoré disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • La méthode de montage par bloc réduit également les temps d’arrêt pour l’entretien
  • DPDT, modèles à double pause disponibles pour les opérations complexes
  • Approuvé par UL, CSA et CCC (norme chinoise)
  • Fabricant : Omron