Motion
CHB2165W
N° D’ARTICLE MI01326235
N° MFRCHB2165W
Prix132.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01326235
N° MFRCHB2165W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.5
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bois
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    216
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +160 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2165W 2 7/16" 216 WOOD BRG