Motion
410124
410124 Chaîne d’ingénierie - série de chaîne à combinaison, pas de 102 / 4.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01326303
N° MFR410124
Prix119.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
410124 Chaîne d’ingénierie - série de chaîne à combinaison, pas de 102 / 4.000 po, rivetée, matériau en acier au carbone moyen, traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI01326303
N° MFR410124
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
Prix119.00 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.2188 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    102 / 4.000 po
  • Largeur intérieure
    1.9375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque extérieure
    1.5000 po
  • Diamètre de la broche
    0.6250 po
  • Longueur de la goupille
    4.0938 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0625 po
  • Résistance à la traction
    30000 po
  • Poids par pied
    6.7 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    102 / 4.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériau de la plaque de liaison
    Carbone moyen
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410124
  • Matériel
    Traité thermiquement, carbone moyen
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen; Traité à la chaleur
  • Matériau de la broche
    Dural
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Dural
  • Série
    Chaîne combinée
  • Normes respectées
    ASME B29.11M
  • Capacité de charge utile
    5000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
N102B CHAÎNE, PLATE, FENDUE
  • Prix par pied
  • Expédié en brins d’environ 10 pi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté