Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu de roue compatible2.188 po
- Diamètre intérieur0.500 po
- Diamètre extérieur0.750 po
- Longueur totale2.438 po
Détails
- Type d’essieuSobre, solide
- Numéro de pièce compatibleWA122600
- Série compatible100, 110, 12, 16, 18, 40, 61, 62, 71, 72
- Type de pièceBague de la clé
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- Type de rondelleRondelle de butée