Motion
CHB2206WN
CHB2206WN
N° D’ARTICLE MI01326670
N° MFRCHB2206WN
Prix235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2206WN
N° D’ARTICLE MI01326670
N° MFRCHB2206WN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix235.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.5
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Nylon blanc
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2206WN 3" 220 BLANC NYLN HRG BRG

Les clients ont également acheté