Motion
CHB2207WN
CHB2207WN
N° D’ARTICLE MI01326716
N° MFRCHB2207WN
Prix477.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHB2207WN
N° D’ARTICLE MI01326716
N° MFRCHB2207WN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix477.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.5
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Nylon blanc
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F

Aperçu

Description du fabricant
CHB2207WN 3 7/16 PO NYLON BLANC BRG

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon