Motion
8353C033

ASCO
8353C033

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 3/4 NPT port, coefficient de débit 10.5 Cv
N° D’ARTICLE MI01327006
N° MFR8353C033
Prix168.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8353C033

Vanne de dépoussiérage - 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 3/4 NPT port, coefficient de débit 10.5 Cv
N° D’ARTICLE MI01327006
N° MFR8353C033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix168.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Diamètre de l’orifice de la soupape pilote
    1/8 po min
  • Hauteur totale
    3.44 po
  • Longueur totale
    3.47 po
  • Largeur totale
    3.44 po
  • Taille du tuyau
    3/4 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Actionnement
    Air
  • Plage de température ambiante
    0-185 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    10.5 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0-185 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Trousses de reconstruction
    096875
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8353C033
  • Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
  • L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
  • Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
  • NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
  • Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
  • Pilote à distance ou intégré