Motion
142095JA
Embrayages et freins de restriction Airflex de série CB simples
N° D’ARTICLE MI01327611
N° MFR142095JA
Prix851.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins de restriction Airflex de série CB simples
N° D’ARTICLE MI01327611
N° MFR142095JA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix851.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    2 po
  • Inertie
    1 livre par pied carré
  • Taille
    6 po-oz

Détails

  • Application
    Machinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    CB
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série CB
  • Couple statique avant
    2040 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142095-JA ÉLÉMENT
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples