Motion
CA0410108
Roue de roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01328165
N° MFRCA0410108
Prix31.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 4 po de diamètre, 1-1/2 po de diamètre dans la face, 1/2 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01328165
N° MFRCA0410108
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
Prix31.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/2 po
  • Poids
    2-1/4 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Finition du cadre
    Émail gris
  • Dureté
    145 Brinell
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CA0410108 CA0410108 4X1-1/2 CA