Motion
712121
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.365 in OD, 0.219 in Overall Width, WS Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01328445
N° MFR712121
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.365 in OD, 0.219 in Overall Width, WS Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01328445
N° MFR712121
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.365 po
  • Largeur totale
    0.219 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception WS
  • Type de conception
    WS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Double lèvre, sans électrificateur ni ressort, essuie-glace hydraulique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079334
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les tiges alternatives. En tant qu’essuie-glace, il exclut la saleté et les contaminants protégeant le joint de tige et les composants internes.

Aperçu

Description du fabricant
712121 JOINT D’HUILE