Motion
VG0620112
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01328760
N° MFRVG0620112
Prix63.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01328760
N° MFRVG0620112
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
Prix63.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisable sur plusieurs surfaces
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Profondeur de la rainure
    7/16 po
  • Dureté
    145 Brinell
  • Tolérance à la chaleur
    à 350 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG0620112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE - RAINURE EN V
  • Type de bande de roulement
    Rainure en V
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
VG0620112 6X2 ROUE GRV V RN CAS
  • La face de roue et la rainure en V sont usinées en fonte robuste
  • Une rainure de dégagement à la base du « V » a tendance à égaliser la charge sur chaque face du rail d’angle lorsqu’il est en marche
  • La face et l’alésage de la roue sont usinés pour assurer une concentricité au suivi approprié
  • Ces roues peuvent être utilisées non seulement sur la voie, mais aussi sur des surfaces planes
  • Les roues VL sont dotées d’un alésage plus grand pour une plus grande capacité
  • Remarque : L’alignement des chenilles est essentiel lors de l’utilisation des roues à rainure en V
  • Rouleau cylindrique