Motion
NP 03
Contre-écrou de précision - 0,664-32 Taille du filetage, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329021
N° MFRPN 03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - 0,664-32 Taille du filetage, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.9380 po de diamètre extérieur, 0.3540 po de largeur, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329021
N° MFRPN 03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    9900 lb
  • Visage Diamètre  
    0.9380 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.3540 po
  • Filetage Taille  
    0.6640-32 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-03
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968400301

Aperçu

Description du fabricant
PN 03 ÉCROU AUTOBLOQUANT