Motion
NP 08
Contre-écrou de précision - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.4480 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329111
N° MFRPN 08
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 1.563-18 , diamètre extérieur 2.2500 po, diamètre extérieur 2.0000 po, largeur 0.4480 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329111
N° MFRPN 08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    23700 lb
  • Visage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • Filetage Taille  
    1.5630-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-08
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968400806

Aperçu

Description du fabricant
PN 08 ÉCROU AUTOBLOQUANT