Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.125 po
- Largeur totale0.115 po
- Diamètre de l’arbre1.729 po
- Poids0.039 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-200 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception SR
- Type de conceptionSR
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Numéro CUP du fabricant085311079655
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.