Motion
NP 12
Contre-écrou de précision - Filetage 2.360-18 , diamètre extérieur 3.1560 po, diamètre extérieur 2.8440 po, largeur 0.5410 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329578
N° MFRPN 12
Price$22.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 2.360-18 , diamètre extérieur 3.1560 po, diamètre extérieur 2.8440 po, largeur 0.5410 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01329578
N° MFRPN 12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    37000 lb
  • Face Diameter  
    2.8440 po
  • Outside Diameter  
    3.1560 po
  • Largeur totale
    0.5410 po
  • Thread Size  
    2.3600-18 po

Details

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-12
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968401209

Aperçu

Description du fabricant
PN 12 ÉCROU AUTOBLOQUANT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté