Motion
WI-11
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.0470 po, 3.1250 po de diamètre extérieur, 2.7030 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01329711
N° MFRWI-11
Prix16.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.0470 po, 3.1250 po de diamètre extérieur, 2.7030 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série WI
N° D’ARTICLE MI01329711
N° MFRWI-11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0470 po
  • Visage Diamètre  
    2.7030 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.1250 po
  • Tang Largeur  
    0.2600 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    NI-11
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    WI
  • CUP_NON
    751968721109

Aperçu

Description du fabricant
WI 11 RONDELLE DE BLOCAGE