Motion
16LF0580
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI01329968
N° MFR16LF0580
Prix65.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VERROUILLAGES DE PLANCHER - STANDARD
N° D’ARTICLE MI01329968
N° MFR16LF0580
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
Prix65.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif
    3-1/2 lb
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Hauteur de la roulette
    6-1/2 po
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5"
  • Taille maximale de l’espacement du trou de boulon
    3-5/8 po x 3 po
  • Taille minimale de l’espacement du trou de boulon
    3 po x 2-5/8 po
  • Taille de la plaque de montage
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Dégagement rétracté
    3/4 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Série compatible
    16, 71
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du verrou de plancher
    Acier
  • Type de verrou de plancher
    Standard
  • Finition du cadre
    ACIER
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16LF0580
  • Type de produit
    Verrous de plancher
  • Série
    SÉRIE 16, 71

Aperçu

Description du fabricant
16LF0580 VERROUS DE PLANCHER - STANDARD