Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur0.625 po
- Largeur totale0.070 po
- Diamètre de l’arbre0.366 po
- Poids0.029 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-200 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception SR
- Type de conceptionSR
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Numéro CUP du fabricant085311079884
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.