Motion
PowerTwist 3L

FENNER DRIVES
PowerTwist 3L

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section 3L , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 25 pi, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01330520
N° MFRPowerTwist 3L
Prix18.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist 3L

PowerTwist Plus® Ceinture à maillons en V - Taille de section 3L , largeur supérieure 3/8 po, longueur de 25 pi, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01330520
N° MFRPowerTwist 3L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Taille de la section
    3L
  • Largeur supérieure
    3/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3L
  • Série
    PowerTwist Plus® V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    3L

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE EN V D’ENTRAÎNEMENT POWERTWIST 0405010 3L 25 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie