Motion
8210G095HW

ASCO
8210G095HW

Électrovanne - 3/4 NPT orifice, 24 V CC, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01330731
N° MFR8210G095HW
Prix277.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G095HW

Électrovanne - 3/4 NPT orifice, 24 V CC, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01330731
N° MFR8210G095HW
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
Prix277.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.13 po
  • Largeur totale
    2.29 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Eau chaude
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5 Cv
  • Température maximale du liquide
    150 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.25 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    40 psi
  • Trousses de reconstruction
    302404
  • Bobine de rechange
    238710
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Type de bobine de solénoïde
    PI
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Watts
    11.6 W

Aperçu

Description du fabricant
8210G095HWDC24/DCD
  • Vannes à diaphragme pilotées pour les températures élevées que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, les stérilisateurs, les autoclaves et de nombreuses autres applications
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act