Motion
717510
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 10.858 , diamètre extérieur 11.375 , largeur totale 0.143 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330789
N° MFR717510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 10.858 , diamètre extérieur 11.375 , largeur totale 0.143 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330789
N° MFR717510
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.375 po
  • Largeur totale
    0.143 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.858 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311080194
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
717510 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté