Motion
PowerTwist BB à double V

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V BB

PowerTwist® Ceinture à maillons en V - Taille de section BB, 5/8 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01331562
N° MFRPowerTwist Double-V BB
Prix20.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V BB

PowerTwist® Ceinture à maillons en V - Taille de section BB, 5/8 po de largeur supérieure, 25 pi de longueur, rouge, matériau en polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI01331562
N° MFRPowerTwist Double-V BB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    25 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.00 po
  • Taille de la section
    BB
  • Largeur supérieure
    5/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist®
  • Couleur
    « Rouge »
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    +240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°F à +240 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BB
  • Série
    PowerTwist® Double V
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    BB

Aperçu

Description du fabricant
0405250 POWERTWIST BB 25 PI
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie