Motion
6940240UP

FENNER DRIVES
6940240UP

Bague de serrage sans clé à écrou de collet - Série Trantorque S, 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 1.2500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01331778
N° MFR6940240UP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6940240UP

Bague de serrage sans clé à écrou de collet - Série Trantorque S, 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 1.2500 po LTB
N° D’ARTICLE MI01331778
N° MFR6940240UP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    +15774 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Poussée transmise maximale
    5984 lb
  • Longueur montable
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +27604.5 psi

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345122948
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    249 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Trantorque S
  • CUP_NON
    662345004039

Aperçu

Description du fabricant
6940240 TRANTORQUE S 1 PO ZN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté