Motion
TDM 2102
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 60 lb
N° D’ARTICLE MI01331910
N° MFRCT 2102
Prix227.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 60 lb
N° D’ARTICLE MI01331910
N° MFRCT 2102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort maximale
    60 lb
  • Déplacement maximal
    1.2 po
  • Hauteur totale
    6.4 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Largeur totale
    0.87 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Tête de guidage linéaire/chaîne
  • Pour le numéro de chaîne
    60
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Tendeur de chaîne
  • Série
    CT2100
  • Application du tendeur
    Chaîne
  • CUP_NON
    662345005531

Aperçu

Description du fabricant
TENSIONNEUR CT 2102