Motion
400
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1000 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331937
N° MFR400
Prix30.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 1000 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01331937
N° MFR400
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
Prix30.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    336.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Options de sécurité
    Verrouillage du manchon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    1000 psi
  • Plage de pression de service
    701 à 1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
400 DOUILLES