Motion
425
Courroie ronde à noyau solide - 3/8 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01332559
N° MFR425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie ronde à noyau solide - 3/8 po de diamètre extérieur, longueur totale de 100 pi, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI01332559
N° MFR425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    305 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Global Longueur  
    100 pi

Détails

  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Vert
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4817018
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
3/8 CÂBLE CAN VERT 4817018