Motion
CT1201
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 40 lb
N° D’ARTICLE MI01333437
N° MFRCT1201
Prix151.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de chaîne - Tendeur de tête de guidage linéaire/chaîne, force de ressort maximale de 40 lb
N° D’ARTICLE MI01333437
N° MFRCT1201
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
Prix151.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort maximale
    40 lb
  • Déplacement maximal
    1.05 po
  • Hauteur totale
    5.47 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Tête de guidage linéaire/chaîne
  • Pour le numéro de chaîne
    35
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Matériel
    Aluminium (boîtier), UHMWPE (tête)
  • Types de produits
    Tendeur de chaîne
  • Série
    CT1200
  • Application du tendeur
    Chaîne
  • CUP_NON
    662345005609

Aperçu

Description du fabricant
TENDEUR CT1201