Motion
VA3001
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 3 po, section A, rainure 1
N° D’ARTICLE MI01333770
N° MFRVA3001
Prix20.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 3 po, section A, rainure 1
N° D’ARTICLE MI01333770
N° MFRVA3001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériel
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Nombre de rainures de courroie
    1
  • Nombre de rainures
    1
  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • CUP_NON
    662345004800

Aperçu

Description du fabricant
PULL VA3001
  • Conçu pour la résistance et la durabilité; à utiliser avec les courroies en V standard des sections A, B et 5V dans une variété d’applications industrielles
  • Les nervures de support radial offrent un soutien supplémentaire de la courroie et empêchent la déformation de la rainure