Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre95 mm
- Rayon du filet3.18 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur2.1875 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids11.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- BridesAnneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327053260
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieLumière
- CUP_NON662327053260