Motion
PLB6880FR BRG RLR 5 P

LINK-BELT
PLB6880FR 5 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347666
N° MFRPLB6880FR 5 P RLR BRG
Prix11,289.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6880FR 5 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347666
N° MFRPLB6880FR 5 P RLR BRG
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
Prix11,289.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16 à 17.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    5 po
  • Global Hauteur  
    11.8125 po
  • Global Longueur  
    20.1250 po
  • Largeur totale
    7.7500 po
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    228000 lbf
  • Roulement de rechange
    22228LB
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327118105

Aperçu

Description du fabricant
PLB6880FR OREILLERNOIR P-LB6880FR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer