Motion
C2050 PINCE PRINTANIÈRE LIEN CONN

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 SPRING CLIP CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI01359734
N° MFRC2050 SPRING CLIP CONN LINK
Prix6.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 SPRING CLIP CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI01359734
N° MFRC2050 SPRING CLIP CONN LINK
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
Votre prix6.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.079 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11757
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051117575

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2050-1 LIEN SC CO;11757 C2050

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer