Motion
ARBRE DE SORTIE 1940532 SE 04UW  OSK04UW

FALK
1940532 OUTPUT SHAFT SE 04UW OSK04UW

Arbre de sortie du réducteur de vitesse - Arbre de sortie, 1 po / 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI01360407
N° MFR1940532 OUTPUT SHAFT SE 04UW OSK04UW
Prix239.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1940532 OUTPUT SHAFT SE 04UW OSK04UW

Arbre de sortie du réducteur de vitesse - Arbre de sortie, 1 po / 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI01360407
N° MFR1940532 OUTPUT SHAFT SE 04UW OSK04UW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    04U
  • Arbre Diamètre  
    1 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    1.81 po
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934111419
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Série
    Ultramite
  • Type d’arbre
    Arbre de sortie
  • CUP_NON
    782934111419

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ARBRE DE SORTIE OSK04UW SGL ENDED

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté