Motion
PDN 313

SKF
PDN 313

Logement d’unité à deux roulements – Arbre compatible de 65 mm, hauteur centrale de 95 mm, longueur de 492 mm, hauteur de 185 mm, largeur de 280 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01360518
N° MFRPDN 313
Prix6,725.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PDN 313

Logement d’unité à deux roulements – Arbre compatible de 65 mm, hauteur centrale de 95 mm, longueur de 492 mm, hauteur de 185 mm, largeur de 280 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01360518
N° MFRPDN 313
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
Prix6,725.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Largeur de la base
    280 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    360 mm
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Hauteur totale
    185 mm
  • Poids
    71.96 lb

Détails

  • Roulement compatible
    6313
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Boîtier seulement
  • Lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577722768
  • Type de produit
    Boîtiers d’unité à deux paliers
  • Série
    PDN
  • CUP_NON
    7316577722768

Aperçu

Description du fabricant
PDN 313 BRG HSG