Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3-1/4 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Section de sortie de taille de portSAE-10 7/8-14 po
Détails
- ActionRéversible
- ActionnementLevier
- Conception du circuitCentré ouvert
- Pression de fonctionnement maximale de sortie3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Débit maximum12 gal/min
- Application de la vanneMobile
Aperçu
Description du fabricant
SECTION DE SORTIE SVE21