Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Tube de BourdonS.O.
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge0-30 poH2O / 0-18 oz/po2
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleAcrylique transparent avec joint en Buna-N
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAcier inoxydable
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série612.34
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Utiliser là où des mesures de basse pression sont nécessaires.
- Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.