Motion
4217128
Manomètres basse pression - Série 612.34 , 0-80 po H2O / 0-45 oz/po2, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Rempli d'un étui sec
N° D’ARTICLE MI01361448
N° MFR4217128
Prix1,113.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètres basse pression - Série 612.34 , 0-80 po H2O / 0-45 oz/po2, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Rempli d'un étui sec
N° D’ARTICLE MI01361448
N° MFR4217128
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
Prix1,113.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    S.O.
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    0-80 poH2O / 0-45 oz/po2
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique transparent avec joint en Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    612.34
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
612.34 4.5 80INH2O/45 OZIN2 1/4 l
  • Utiliser là où des mesures de basse pression sont nécessaires.
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.