Motion
6914LLU

NTN
6914LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01361545
N° MFR6914LLU
Prix528.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6914LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01361545
N° MFR6914LLU
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
Prix528.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6914LLU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 16 mm, pour une performance radiale fiable.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6914LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359766332
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359766332

Aperçu

Description du fabricant
6914LLU BILLE BRG