Motion
RV-2H
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® RV-2H , actionnement hydraulique, 30gpm max. Débit, série : VR
N° D’ARTICLE MI01361794
N° MFRRV-2H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape de décharge hydraulique à action directe Prince® RV-2H , actionnement hydraulique, 30gpm max. Débit, série : VR
N° D’ARTICLE MI01361794
N° MFRRV-2H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    5.06 po
  • Taille du port
    3/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Plage de pression réglable
    1500 à 3000 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Série
    VÉHICULE RÉCRÉATIF

Aperçu

Description du fabricant
RV-2H SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • Une cartouche de décharge de champignon différentielle utilisée dans de nombreux modèles de soupapes
  • Préréglage disponible pour l’installation dans les soupapes de VR sur le terrain ou dans une application personnalisée
  • Débit : jusqu’à 30 gal/min
  • Pression maximale : 3,000 psi
  • Type de vanne : réglable