Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.45 po
- Taille hexagonale0.68 po
- Facteur de coupure du tuyau1.05 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.13 po
- Longueur2.14 po
- Longueur totale2.14 po
- Poids global0.79 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids0.79 lb
- Largeur0.68 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Style de fin 1FPT
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9708-0404S
- Numéro CUP du fabricant678146066183
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146066183
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production