Motion
KSR16-L0-12-10-13-08

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-12-10-13-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, 0.6380 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362167
N° MFRKSR16-L0-12-10-13-08
Prix129.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KSR16-L0-12-10-13-08

Pignon de chaîne de galet tendeur - 1 toron, 0.6380 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01362167
N° MFRKSR16-L0-12-10-13-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16.2 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    18.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    87 mm
  • Pas  
    0.7500 po
  • Largeur de la dent
    10.5 mm
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de chaîne
    60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802789867
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    13
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4012802789867

Aperçu

Description du fabricant
KSR16-L0-12-10-13-08