Motion
800 1/1.5 A, B ST

HUB CITY INC
800 1/1.5 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 800 , type d’engrenage à biseau droit, taille 800 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI01362221
N° MFR800 1/1.5 A,B ST
Prix5,616.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
800 1/1.5 A,B ST

Réducteur d’engrenage à biseau droit à angle droit - série 800 , type d’engrenage à biseau droit, taille 800 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po Dia. entrée, entrée arbre plein, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre plein
N° D’ARTICLE MI01362221
N° MFR800 1/1.5 A,B ST
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
Prix5,616.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    800
  • Débit maximal tr/min
    1035.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2560 po-lb
  • Rapport nominal
    1:1.50
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1:1.50
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée
    42.0000 hp
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800 1/1.5 A, B ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020655
  • Puissance d’entrée maximale
    42.0000 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    1035 tr/min
  • Couple de sortie
    2560
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    800
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798020655

Aperçu

Description du fabricant
0220-59331 800 1/1.5 A, B ST
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)