Motion
10012
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 11/16 po de diamètre min., 1-1/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01362704
N° MFR10012
Prix2.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 11/16 po de diamètre min., 1-1/4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01362704
N° MFR10012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/4 po
  • Diamètre maximal
    1-1/4 po
  • Diamètre minimum
    11/16 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    9/16 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
10012 PINCE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté