Motion
4520V-60A-8-1-CC-22R

VICKERS BY DANFOSS
4520V-60A-8-1-CC-22R

Pompe à palettes hydrauliques 02-137391-3 -
N° D’ARTICLE MI01363535
N° MFR4520V-60A-8-1-CC-22R
Prix10,077.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
4520V-60A-8-1-CC-22R

Pompe à palettes hydrauliques 02-137391-3 -
N° D’ARTICLE MI01363535
N° MFR4520V-60A-8-1-CC-22R
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
Prix10,077.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3-1/2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 en cas d’EIG

Détails

  • Déplacement
    193.4 cm3/r, 27.86 cm3/r
  • Couple continu maximal
    400 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    45° dans le sens horaire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    4520V
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Double

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 4520V60A8-1CC22R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté