Motion
HF721-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P20

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363782
N° MFRHF721-20-B5-H-P20
Prix1,678.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721-20-B5-H-P20

HF721 rouge S/R. 20:1 Ratio, sans base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI01363782
N° MFRHF721-20-B5-H-P20
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
Prix1,678.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Dimensions du boîtier
    6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    6.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1018 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711630372
  • Puissance d’entrée maximale
    1.400 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711630372

Aperçu

Description du fabricant
HF7721-20-B5-H-P20 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté