Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.63 po
- Dimensions du boîtier7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.38 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2100 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC, 180C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids0.60 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant63073-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711630730
- Puissance d’entrée maximale1.680 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711630730