Motion
IRB40SA
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01364075
N° MFRIRB40SA
Prix253.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI01364075
N° MFRIRB40SA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix253.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9400 po
  • Largeur totale
    1.5400 po
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    IRB40SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 2.500 po x 3.938 po DE x 1.540 po Largeur
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003128
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 300 °F
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    637400003128

Aperçu

Description du fabricant
CEE 40 SA COURSE INTÉRIEURE