Motion
JR15X18X16.5

JTEKT KOYO (NRB)
JR15X18X16.5

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01364396
N° MFRJR15X18X16.5
Prix16.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
JR15X18X16.5

Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 18 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01364396
N° MFRJR15X18X16.5
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
Prix16.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur totale
    16.5 mm
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Roulement compatible
    BK1816, HK1814RS, HK1816, HK1816.2RS
  • Description longue
    Le JR15X18X16.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 18 mm et une largeur globale de 16.5 mm, pesant 0.036 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR15X18X16.5
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR
  • CUP_NON
    605790186820

Aperçu

Description du fabricant
JR15X18X16.5 BRG