Motion
SAR4-30

NTN
SAR4-30

Palier lisse sphérique - alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 50 mm, 27 mm, largeur de bague intérieure de 1.0630 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365094
N° MFRSAR4-30
Prix188.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAR4-30

Palier lisse sphérique - alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 50 mm, 27 mm, largeur de bague intérieure de 1.0630 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365094
N° MFRSAR4-30
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
Prix188.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po, 27 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm | 0.9055 po
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant
  • Application
    Mouvements d’alignement, Mouvements articulés, Mouvements oscillants
  • Matériau de la bille
    Acier à roulements en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier à roulements en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SAR4-30
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359179873
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 100 °C, -58 à 212 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier à roulements en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à roulements en chrome à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    54500 N, 12200 lbf
  • Série
    SAR4
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4547359179873

Aperçu

Description du fabricant
SAR4-30 BRG