Motion
239/950BK.MB.C3.T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
239/950BK.MB.C3.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1250 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365096
N° MFR239/950BK.MB.C3.T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/950BK.MB.C3.T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1250 mm, largeur 224 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI01365096
N° MFR239/950BK.MB.C3.T52BW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    950 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1250 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Poids
    1676.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4026677107701

Aperçu

Description du fabricant
239/950-B-K-MB-T52BW-C3